A B Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 80 mm , Ύψος πλατφόρμας: 1200 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 1600 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Αναγνωσιμότητα: 500g , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 1000 x 1000 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Ικανότητα ζύγισης: 1500kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: SUS304 , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 1600 x 1200 x 80 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 1000 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 1000 mm