BRADY Δείκτης σωλήνων, παροχή κρύου νερού


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73869
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€63.62
B
20409
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.86
C
5648-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.36
D
4024-B
1-1/2 to 2-3/8"10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€28.44
C
5648-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.06
D
4024-C
2-1/2 to 3-7/8"10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€21.14
C
5648-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.28
E
7047-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.77
D
4024-Α
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€24.09
F
7047-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.77
G
7047-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.77
D
4024-D
4 έως 6 "10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€24.10
H
4024-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.76
H
4024-G
8 έως 9-7 / 8 "10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€44.68
I
5648-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€43.58
J
7047-1Ην
8 "και μεγαλύτερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.55
H
4024-Η
10 έως 15 "9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;