TSUBAKI 80HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQA 1YGT7

TSUBAKI Αλυσίδα κυλίνδρου με καρφίτσα 80HRB 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JQA Μοντέλο: 80HRBCross Ref: 1YGT7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€610.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80H
αντοχή στη θραύση3630 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΒαριά σειρά
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.823 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο3630 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.543 "
Μήκος καρφιτσών1.543 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.156 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.72 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό17,640 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΒαριά σειρά Single Strand
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.27
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσησυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 25SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPC 1YGP4 25 SSRB0.091 "25SS26 λίβρες0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€479.29
TSUBAKI 35SSRB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JPF 1YGP7 35 SSRB0.141 "35SS60 λίβρες0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€457.45
TSUBAKI 60HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 λίβρες1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€304.97
TSUBAKI 80SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQC 1YGT9 80 SSRB0.312 "80 SSRB397 λίβρες1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,525.26
TSUBAKI C2040NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040ΝΤ-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€324.54
TSUBAKI C2050NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050ΝΤ-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€362.03
TSUBAKI C2060HNTRB Πριτσίνια αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060ΗΝΤ-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "€660.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Αλυσίδα κυλίνδρου με καρφίτσα 80HRB 10 πόδια
€610.84 /μονάδα