VESTIL Συρραπτικά χαρτοκιβωτίων και κουτιών σειράς STAPLE


Φίλτρα
Χρησιμοποιούνται συνδετήρες: 16 γκα , Μήκος λαβής: 17 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Ετερόφυλη , Υλικό κεφαλής: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: (1) Συρραπτικό , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. Συρραπτικού Holds: 100 , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Μαλακή λαβή: Ναι , Πλάτος συρραπτικού: 1 3 / 8 " , Οδηγός καλωδίων: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΣυμβατό μέγεθος συρραπτικούΎψοςΕίδοςΜήκοςσυσκευασίαΒάθος συρραπτικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΒΙΒΛΙΟ-34
4 1 / 8 "Πράσινο, Μαύρο3 / 4 "10 1 / 2 "Συρραπτικό χαρτοκιβωτίων χεριών17 1 / 2 "-3 / 4 "€270.54
B
ΒΙΒΛΙΟ-58
4 1 / 8 "Μπλε, Μαύρο5 / 8 "10 1 / 2 "Συρραπτικό χαρτοκιβωτίων χεριών17 1 / 2 "-5 / 8 "€270.40
C
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-BX-34
5"Χαλκός-3"Συρραπτικά χαρτοκιβωτίων8"18003 / 4 "€28.52
D
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-BX-58
7"Χαλκός-6"Συρραπτικά χαρτοκιβωτίων11 "20005 / 8 "€27.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;