Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL STAPLE-58 Εγχειρίδιο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, Μέγεθος 5/8 ιντσών, μπλε/μαύρο | AG7ZQA

VESTIL STAPLE-58 Χειροκίνητο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, μέγεθος 5/8 ιντσών, μπλε/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZQA Μοντέλο: STAPLE-58

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€270.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρραπτικό χαρτοκιβωτίων χεριών
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Συμβατό μέγεθος συρραπτικού5 / 8 "
Χρησιμοποιούνται συνδετήρες16 γκα
λαβή Μήκος17 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Ύψος10 1 / 2 "
Περιλαμβάνει(1) Συρραπτικό
Μήκος17 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Συρραπτικών Κρατών100
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Μαλακή λαβήΝαι
Βάθος συρραπτικού5 / 8 "
Πλάτος συρραπτικού1 3 / 8 "
Πλάτος4 1 / 8 "
Οδηγός καλωδίωνΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.48
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΣυμβατό μέγεθος συρραπτικούΎψοςΕίδοςΜήκοςσυσκευασίαΒάθος συρραπτικούΤιμή
VESTIL STAPLE-34 Χειροκίνητο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, Μέγεθος 3/4 ιντσών, πράσινο/Μαύρο | AG7ZPZ ΒΙΒΛΙΟ-344 1 / 8 "Πράσινο, Μαύρο3 / 4 "10 1 / 2 "Συρραπτικό χαρτοκιβωτίων χεριών17 1 / 2 "-3 / 4 "€270.54
VESTIL STAPLE-BX-34 Εγχειρίδιο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, 2000 τεμάχια, μέγεθος 3/4 ίντσας | AG7ZQB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-BX-345"Χαλκός-3"Συρραπτικά χαρτοκιβωτίων8"18003 / 4 "€28.52
VESTIL STAPLE-BX-58 Εγχειρίδιο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, 2000 τεμάχια, μέγεθος 5/8 ίντσες | AG7ZQC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-BX-587"Χαλκός-6"Συρραπτικά χαρτοκιβωτίων11 "20005 / 8 "€27.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STAPLE-58 Χειροκίνητο συρραπτικό χαρτοκιβωτίου/κιβωτίου, μέγεθος 5/8 ιντσών, μπλε/μαύρο
€270.40 /μονάδα