TRIPP LITE UT2012UL Inverter/charger 2000w 2 Gfci Outlet | AD7ZBE 4HHJ1

TRIPP LITE UT2012UL Inverter/φορτιστής 2000w 2 Πρίζα Gfci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZBE Μοντέλο: UT2012ULΣταυρός Κωδ: 4HHJ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,321.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας / φορτιστής
Υπόθεση ΥλικόΠολυανθρακικό
σύνδεσηΣκληρόσυρμα
Βάθος16.25 "
Ύψος7.25 "
Τάση Εισόδου12 VDC
ΥλικόΠολυανθρακικό
Αριθμός καταστημάτων2 GFCI
Τύπος εξόδουGFCI
Τάση εξόδου120 VAC
Βατ εξόδου2000
Μέγιστη ισχύς εξόδου4000W
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.8575
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8504409570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υποδοχή NEMA (GFCI Protected 5-15R)
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Χρόνος μεταφοράς 16.6 msec μεταξύ γραμμής και ισχύος μπαταρίας, δύο υποδοχές εξόδου NEMA 5-15R GFCI, κατασκευή ανθεκτική στην υγρασία, LED του μπροστινού πίνακα εμφανίζουν τρόπους λειτουργίας. Ιδανικό για φορτηγά, φορτηγά μετατροπής και οχήματα εξυπηρέτησης στόλου. όπως και

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΥλικόΑριθμός καταστημάτωνΤιμή
TRIPP LITE APSX3024SW Μετατροπέας / φορτιστής 230v 3000w | AA8QTW 19N905 APSX3024SW230 VACΜέταλλο12.4 "8.9 "10.1 "24 VDCΜέταλλο2€3,532.97
TRIPP LITE RV750ULHW Μετατροπέας / φορτιστής 120v 750w | AA8QTX 19N906 RV750ULHW120 VACΠολυανθρακικό9"8.75 "7"12 VDCΠολυανθρακικό2€1,015.46
TRIPP LITE RV1250ULHW Μετατροπέας / φορτιστής 120v 1250w | AA8QTY 19N907 RV1250ULHW120 VACΠολυανθρακικό9"8.75 "7"12 VDCΠολυανθρακικό2€1,308.69
TRIPP LITE RV1512UL Μετατροπέας / φορτιστής 120v 1500w | AA8QTZ 19N908 RV1512UL120 VACΠολυανθρακικό17.5 "10.5 "8"12 VDCΠολυανθρακικό2€1,412.12
TRIPP LITE MRV2012UL Μετατροπέας / φορτιστής 120v 2000w | AA8QUA 19N909 MRV2012UL120 VACΠολυανθρακικό και αλουμίνιο17.5 "10.5 "8"12 VDCΠολυανθρακικό / Αλουμίνιο2€2,111.01
TRIPP LITE EMS1250UL Μετατροπέας / φορτιστής 120v 1250w | AA8QUB 19N910 EMS1250UL120 VACΠολυανθρακικό9"8.75 "7"12 VDCΠολυανθρακικό2 GFCI€2,338.10
TRIPP LITE APS3636VR Μετατροπέας / φορτιστής 3600w Ats 36vdc 120vac | AA8ZKD 1AYB1 APS3636VR120 VACΠολυανθρακικό16.258.5 "7.25 "36 VDCΠολυανθρακικό-€3,299.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE UT2012UL Inverter/φορτιστής 2000w 2 Πρίζα Gfci
€2,321.59 /μονάδα