TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Πρίζα | AE4CXG 5JK24

TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Outlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CXG Μοντέλο: PV2400FCCross Ref: 5JK24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,450.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιστροφέας
Υπόθεση ΥλικόΠολυανθρακικό
σύνδεσηΣκληρόσυρμα
Βάθος16.25 "
Ύψος7.25 "
Τάση Εισόδου24 VDC
ΥλικόΠολυανθρακικό
Αριθμός καταστημάτων2
Τύπος εξόδουΤυπική έξοδος 3-Prong
Τάση εξόδου120 VAC
Βατ εξόδου2400
Μέγιστη ισχύς εξόδου4800W
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.28
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8504409570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Δοχείο NEMA (5-15 / 20R)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρέχει συνεχώς έως και 2400W ισχύος 120VAC σε 2 εξόδους AC από οποιαδήποτε μπαταρία 24V ή πηγή DC αυτοκινήτου. Ο έλεγχος συχνότητας κλειδώνει την έξοδο AC στα 60Hz για τη σταθερότητα λειτουργίας των φορτίων κινητήρα. Περιλαμβάνει ένα σύνολο τερματικών εισόδου DC υψηλής τάσης για απλούς,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΥλικόΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE PV1250FC Inverter 1250w 2 Outlet Heavy Duty | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Πολυανθρακικό9"7"12 VDCΠολυανθρακικό2Τυπική έξοδος 3-Prong€751.67
TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4ΗΗΗ7 PV3000GFCI12.5 "Αλουμίνιο και λαμαρίνα14.8 "4.3 "12 VDCΑλουμίνιο και λαμαρίνα4 GFCIGFCI€1,615.95
TRIPP LITE PV2000FC Inverter Power 12vdc 2000w 2 Πρίζες | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Πολυανθρακικό16.25 "7.25 "12 VDCΠολυανθρακικό2Τυπική έξοδος 3-Prong€1,234.14
TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc To Ac 2 Gfci Outlet | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Αλουμίνιο15 "4"12 VDCΑλουμίνιο2 GFCIGFCI€829.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Outlet
€1,450.71 /μονάδα