TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4ΗΗΗ7

TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7ZBC Μοντέλο: PV3000GFCIΣταυρός Κωδ: 4HHH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,615.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιστροφέας
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο και λαμαρίνα
σύνδεσηΣκληρόσυρμα
Βάθος14.8 "
Ύψος4.3 "
Τάση Εισόδου12 VDC
ΥλικόΑλουμίνιο και λαμαρίνα
Αριθμός καταστημάτων4 GFCI
Τύπος εξόδουGFCI
Τάση εξόδου120 VAC
Βατ εξόδου3000
Μέγιστη ισχύς εξόδου6000W
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5375
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8504409570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υποδοχή NEMA (GFCI Protected (2) 5-15R, (2) 5-20R)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΥλικόΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE PV1250FC Inverter 1250w 2 Outlet Heavy Duty | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Πολυανθρακικό9"7"12 VDCΠολυανθρακικό2Τυπική έξοδος 3-Prong€751.67
TRIPP LITE PV2400FC Inverter 2400w 24vdc 120vac 2 Πρίζα | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "Πολυανθρακικό16.25 "7.25 "24 VDCΠολυανθρακικό2Τυπική έξοδος 3-Prong€1,450.71
TRIPP LITE PV2000FC Inverter Power 12vdc 2000w 2 Πρίζες | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Πολυανθρακικό16.25 "7.25 "12 VDCΠολυανθρακικό2Τυπική έξοδος 3-Prong€1,234.14
TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc To Ac 2 Gfci Outlet | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Αλουμίνιο15 "4"12 VDCΑλουμίνιο2 GFCIGFCI€829.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci
€1,615.95 /μονάδα