TRI-ARC WLWP143636SL Κυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας χάλυβα 4 βήματα | AF9AEB 29RJ74

TRI-ARC WLWP143636SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 4 Βημάτων

Στοιχείο: AF9AEB Μοντέλο: WLWP143636SLCross Ref: 29RJ74
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,377.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας προς τα εμπρός προς τα κάτω
Βάθος βάσης57 "
Μήκος βάσης57 "
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα39.5 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος76 "
Βάθος πλατφόρμας35 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος36 "
Ύψος στοιβασίας76 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΤιμή
TRI-ARC WLWP122424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€985.94
TRI-ARC WLWP132424SL Rolling Work Platform Steel 3 Βήματα | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€972.06
TRI-ARC WLWP142424SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 4 βήματα | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,137.32
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 5 βήματα | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,251.81
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Χάλυβας πλατφόρμας εργασίας κύλισης 2 βήματα | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,073.38
TRI-ARC WLWP132436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα χάλυβα 3 βήματα | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,101.12
TRI-ARC WLWP142436SL Κυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας χάλυβα 4 βήματα | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,189.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLWP143636SL Πλατφόρμα εργασίας κύλισης Χάλυβας 4 Βημάτων
€1,377.36 /μονάδα