TRI-ARC UCS500530242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 50 ιντσών | AA6YVM 15E963

TRI-ARC UCS500530242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών

Είδος: AA6YVM Μοντέλο: UCS500530242Σταυρός: 15E963
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,300.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστηριζόμενη κυλιόμενη σκάλα Cantilever
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα τροχών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης74 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος92 "
Βάθος πλατφόρμας30 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 166.5
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCS500630242 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 60ψος 6 ιντσών | AA15YVN 964EXNUMX UCS500630242Κλείδωμα τροχών82 "πολυουρεθάνης6102 "60 "€2,524.62
RFQ
TRI-ARC UCS500730242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ιντσών | AA6YVP 15E965 UCS500730242Πεντάλ ποδιού91 "Ατσάλι7112 "70 "€2,861.53
RFQ
TRI-ARC UCS500830242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ιντσών | AA6YVQ 15E966 UCS500830242Κλείδωμα τροχών99 "Ατσάλι8122 "80 "€2,787.15
RFQ
TRI-ARC UCS500930242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AA6YVR 15E967 UCS500930242Κλείδωμα τροχών107 "Ατσάλι9132 "90 "€2,844.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCS500530242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών
€2,300.04 /μονάδα