TRI-ARC UCS500930242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AA6YVR 15E967

TRI-ARC UCS500930242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών

Στοιχείο: AA6YVR Μοντέλο: UCS500930242Σταυρός: 15E967
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,844.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστηριζόμενη κυλιόμενη σκάλα Cantilever
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα τροχών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης107 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος132 "
Βάθος πλατφόρμας30 "
Ύψος εξέδρας90 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.5
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)426.72
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCS500530242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 50 ιντσών | AA6YVM 15E963 UCS500530242Κλείδωμα τροχών74 "Ατσάλι592 "50 "€2,300.04
RFQ
TRI-ARC UCS500630242 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 60ψος 6 ιντσών | AA15YVN 964EXNUMX UCS500630242Κλείδωμα τροχών82 "πολυουρεθάνης6102 "60 "€2,524.62
RFQ
TRI-ARC UCS500730242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ιντσών | AA6YVP 15E965 UCS500730242Πεντάλ ποδιού91 "Ατσάλι7112 "70 "€2,861.53
RFQ
TRI-ARC UCS500830242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ιντσών | AA6YVQ 15E966 UCS500830242Κλείδωμα τροχών99 "Ατσάλι8122 "80 "€2,787.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCS500930242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών
€2,844.77 /μονάδα