Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH AN200 Ανεμόμετρο με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir | AB2XKQ 1PKZ5

EXTECH Ανεμόμετρο AN200 με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XKQ Μοντέλο: AN200Cross Ref: 1PKZ5
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
€348.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο με θερμοκρασία IR
Ακρίβεια+ /-3%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
αέρα0 έως 999,999 CFM
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
καλώδιο Μήκος3.9 "(120 εκατοστά)
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΚαταμέτρηση LCD 1999
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Μέγεθος ανιχνευτή2.83 "Dia
Ανάλυση1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο Vane
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Θερμ. Εύρος-58 έως 500 F (IR), 14 έως 140 F (Air)
ΧαρακτηριστικάΑνεμοδείκτης
Ταχύτητα (FPM)από 80 έως 5900
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 0.8 έως 58.3
Ταχύτητα (KPH)από 1.4 έως 108
Ταχύτητα (MPH)από 0.9 έως 67
Ταχύτητα (MPS)από 0.4 έως 30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένο θερμόμετρο υπερύθρων, μέσος όρος 20 σημείων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτοιχεία κράτησηςΑκρίβειααέραDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤύπος εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH SDL350 Ανεμόμετρο θερμού σύρματος / καταγραφέας | AA4WME 13G530 SDL350ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,907,000 CFM / 0 έως 54,000 CMMΑριθμός μετρήσεων 9999 LCDRS-232RS-232Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία€921.57
EXTECH 407113 Ανεμόμετρο πτερύγιο | AA9AMB 1BP96 407113ΑνεμόμετροΝαι+ /-2%0 έως 999,900 CFMΜεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD 9999RS-232-Μπαταρία 9V€617.81
EXTECH AN100 Ανεμόμετρο Thermo 80 έως 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%0 έως 9999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€265.45
EXTECH 45158 Ανεμόμετρο Θέρμο | AB3DDH 1RK12 45158ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%-Αριθμός μετρήσεων 9999 LCD--CR2032 Μπαταρία€187.41
EXTECH 407119 Ανεμόμετρο θερμό σύρμα 40 έως 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,271,200 CFMΠολλαπλή οθόνη LCDRS-232-(4) Μπαταρίες AA€864.19
EXTECH AN300 Θερμο ανεμόμετρο Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€456.76
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€569.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ανεμόμετρο AN200 με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir
€348.84 /μονάδα