Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 407119 Ανεμόμετρο θερμό σύρμα 40 έως 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6

EXTECH 407119 Ανεμόμετρο Hot Wire 40 έως 3346 Fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BUP Μοντέλο: 407119Cross Ref: 3MPE6
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
€864.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+/- 5% + 5 ψηφία
αέρα0 έως 1,271,200 CFM
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας(4) ΑΑ
καλώδιο Μήκος66 "
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΠολλαπλή οθόνη LCD
περιβάλλον λειτουργίαςRS-232
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Μέγεθος ανιχνευτή36 "x 0.25"
Ανάλυση1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςHot Wire και Thermistor
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1.5 F
Θερμ. Εύρος32 έως 122 F
ΧαρακτηριστικάΘερμό σύρμα
Ταχύτητα (FPM)από 40 έως 3346
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 0.4 έως 33.0
Ταχύτητα (KPH)από 0.7 έως 61.2
Ταχύτητα (MPH)από 0.5 έως 38.0
Ταχύτητα (MPS)0.2 έως 17.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Telescoping Probe

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτοιχεία κράτησηςΑκρίβειααέραDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤύπος εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH SDL350 Ανεμόμετρο θερμού σύρματος / καταγραφέας | AA4WME 13G530 SDL350ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,907,000 CFM / 0 έως 54,000 CMMΑριθμός μετρήσεων 9999 LCDRS-232RS-232Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία€921.57
EXTECH 407113 Ανεμόμετρο πτερύγιο | AA9AMB 1BP96 407113ΑνεμόμετροΝαι+ /-2%0 έως 999,900 CFMΜεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD 9999RS-232-Μπαταρία 9V€617.81
EXTECH AN100 Ανεμόμετρο Thermo 80 έως 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%0 έως 9999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€265.45
EXTECH AN200 Ανεμόμετρο με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Ανεμόμετρο με θερμοκρασία IRΝαι+ /-3%0 έως 999,999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€348.84
EXTECH 45158 Ανεμόμετρο Θέρμο | AB3DDH 1RK12 45158ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%-Αριθμός μετρήσεων 9999 LCD--CR2032 Μπαταρία€187.41
EXTECH AN300 Θερμο ανεμόμετρο Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€456.76
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€569.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 407119 Ανεμόμετρο Hot Wire 40 έως 3346 Fpm
€864.19 /μονάδα