TRI-ARC UCL7509246 Ρυθμιζόμενο Crossover Ladder 132 chψος chντσας | AA6YTN 15E918

TRI-ARC UCL7509246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover Ύψος 132 ιντσών

Είδος: AA6YTN Μοντέλο: UCL7509246Σταυρός: 15E918
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,381.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 75
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος132 "
Ύψος εξέδρας90 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο
Κάθετη απόσταση88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΒάθος βημάτωνΤιμή
TRI-ARC UCL7505246 Διαμορφώσιμο Crossover Σκάλα Κίτρινο | AA6YTJ 15E914 UCL7505246592 "50 "7"€888.44
RFQ
TRI-ARC UCL7506246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 102 ίντσες | AA6YTK 15E915 UCL75062466102 "60 "7"€1,027.06
RFQ
TRI-ARC UCL7507246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 112 ίντσες | AA6YTL 15E916 UCL75072467112 "70 "7"€1,128.11
RFQ
TRI-ARC UCL7508246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover ύψος 122 ίντσες | AA6Y ™ 15E917 UCL75082468122 "80 "7"€1,241.94
RFQ
TRI-ARC UCL7503246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 82 ίντσας | AB6LUG 21Y495 UCL7503246382 "30 "10 "€786.61
RFQ
TRI-ARC UCL7504246 Configurable Crossover Ladder 1000 Lb. | AB6LUH 21Y496 UCL7504246492 "40 "10 "€842.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCL7509246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover Ύψος 132 ιντσών
€1,381.28 /μονάδα