Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-120AB45 Pneumatic Grinder Industrial 12000 Rpm | AF6ZBN 20RH03

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-120AB45 Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 12000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZBN Μοντέλο: CP3650-120AB45Cross Ref: 20RH03
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
€2,132.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός μύλος
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου17
CFM @ Πλήρες φορτίο68
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΓωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP2.3
ΚλειδαριάΑτρακτος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9 5 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467290010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-120AB45 Πνευματικός Μύλος Βιομηχανικός 12000 σ.α.λ.
€2,132.47 /μονάδα