TRI-ARC KDSR115242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 150 ίντσας | AA6YYK 15F035

TRI-ARC KDSR115242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 150 ιντσών

Στοιχείο: AA6YYK Μοντέλο: KDSR115242Σταυρός: 15F035
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,468.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLockstep Rolling Σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης111 "
Πλάτος βάσης39 "
Πλάτος πυθμένα39 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων15
συνολικό ύψος186 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας150 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 179.62
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψος εξέδραςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΓωνία αναρρίχησηςΕίδοςΤιμή
TRI-ARC KDSR106246 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 60 Inch Heψος | AA6YXP 15F014 KDSR10624696 "49 "35 "60 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€989.56
RFQ
TRI-ARC KDSR107246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 70 ίντσες | AA6YXQ 15F015 KDSR107246106 "56 "35 "70 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,036.01
RFQ
TRI-ARC KDSR108246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ίντσας | AA6YXR 15F016 KDSR108246116 "64 "35 "80 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,299.01
RFQ
TRI-ARC KDSR109246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ίντσας | AA6YXT 15F017 KDSR109246126 "71 "35 "90 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,382.50
RFQ
TRI-ARC KDSR110246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AA6YXU 15F018 KDSR110246136 "76 "35 "100 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,463.79
RFQ
TRI-ARC KDSR111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 110 ιντσών | AA6YXV 15F019 KDSR111246146 "84 "35 "110 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,724.93
RFQ
TRI-ARC KDSR112246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 120 ίντσες | AA6YXW 15F020 KDSR112246156 "90 "35 "120 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,768.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDSR115242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 150 ιντσών
€2,468.31 /μονάδα