TRI-ARC KDSR111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 110 ιντσών | AA6YXV 15F019

TRI-ARC KDSR111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 110 ιντσών

Στοιχείο: AA6YXV Μοντέλο: KDSR111246Σταυρός: 15F019
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,724.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLockstep Rolling Σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης84 "
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων11
συνολικό ύψος146 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας110 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψος εξέδραςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΓωνία αναρρίχησηςΕίδοςΤιμή
TRI-ARC KDSR106246 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 60 Inch Heψος | AA6YXP 15F014 KDSR10624696 "49 "35 "60 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€989.56
RFQ
TRI-ARC KDSR107246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 70 ίντσες | AA6YXQ 15F015 KDSR107246106 "56 "35 "70 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,036.01
RFQ
TRI-ARC KDSR108246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ίντσας | AA6YXR 15F016 KDSR108246116 "64 "35 "80 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,299.01
RFQ
TRI-ARC KDSR109246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ίντσας | AA6YXT 15F017 KDSR109246126 "71 "35 "90 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,382.50
RFQ
TRI-ARC KDSR110246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AA6YXU 15F018 KDSR110246136 "76 "35 "100 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,463.79
RFQ
TRI-ARC KDSR112246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 120 ίντσες | AA6YXW 15F020 KDSR112246156 "90 "35 "120 "Διάτρητο35 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,768.80
RFQ
TRI-ARC KDSR113246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 130 ίντσες | AA6YXX 15F021 KDSR113246166 "97 "39 "130 "Διάτρητο40 "Πτυχία 56Lockstep Rolling Σκάλα€1,923.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDSR111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 110 ιντσών
€1,724.93 /μονάδα