GRACO 17C417 Καρότσι ψεκασμού βαφής χωρίς αέρα 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07

GRACO 17C417 Airless Paint Paint Cart 0.43 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8WXY Μοντέλο: 17C417Σταυρός: 39:07 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,540.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα
Ενισχυτές AC15
Ρυθμός ροής0.43 gpm
Υποστηρίζεται όπλα1
Ύψος40.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
HP7/8
Μήκος32.5 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα200 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.021 "
Πίεση λειτουργίας3300 psi
ΣτυλΚΑΛΑΘΙ
Τάση115 VAC
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)79.5
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται μέγεθος άκρου: 0.017 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
GRACO 17C310 Αεροσκάφος βάσης ψεκαστήρα βάσης 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04 17C3100.47 gpm21 "5/815 "Στάση14 "€1,876.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 17C417 Airless Paint Paint Cart 0.43 gpm
€6,540.99 /μονάδα