GRACO 17C310 Αεροσκάφος βάσης ψεκαστήρα βάσης 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04

GRACO 17C310 Βάση ψεκαστήρα χωρίς αέρα 0.47 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8WXV Μοντέλο: 17C310Σταυρός: 39:04 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,876.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα
Ενισχυτές AC15
Ρυθμός ροής0.47 gpm
Υποστηρίζεται όπλα1
Ύψος21 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
HP5/8
Μήκος15 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα300 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.021 "
Πίεση λειτουργίας3300 psi
ΣτυλΣτάση
Τάση115 VAC
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)51.05
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται μέγεθος άκρου: 0.015 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
GRACO 17C417 Καρότσι ψεκασμού βαφής χωρίς αέρα 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07 17C4170.43 gpm40.5 "7/832.5 "ΚΑΛΑΘΙ21 "€6,540.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO 17C310 Βάση ψεκαστήρα χωρίς αέρα 0.47 gpm
€1,876.28 /μονάδα