TRI-ARC KDHS108246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψους 80 ιντσών | AD9EET 4RCN6

TRI-ARC KDHS108246 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 80 ιντσών

Στοιχείο: AD9EET Μοντέλο: KDHS108246Cross Ref: 4RCN6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,896.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης82 "
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων8
συνολικό ύψος116 "
Βάθος πλατφόρμας17 "
Ύψος εξέδρας80 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDHS106246 Σκάλα κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ιντσών | AD9EEQ 4RCN4 KDHS10624665 "696 "60 "€1,169.84
RFQ
TRI-ARC KDHS107246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 70 ίντσες | AD9EER 4RCN5 KDHS10724674 "7106 "70 "€1,512.50
RFQ
TRI-ARC KDHS109246 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AD9EEU 4RCN7 KDHS10924691 "9126 "90 "€1,694.63
RFQ
TRI-ARC KDHS110246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AD9EEV 4RCN8 KDHS11024699 "10136 "100 "€1,803.99
RFQ
TRI-ARC KDHS111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 110 ιντσών | AD9EEW 4RCN9 KDHS111246107 "11146 "110 "€2,013.81
RFQ
TRI-ARC KDHS112246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 120 ίντσες | AD9EEX 4RCP1 KDHS112246116 "12156 "120 "€2,355.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDHS108246 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 80 ιντσών
€1,896.42 /μονάδα