Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 3EDL7 Διάμετρος βούρτσας καυσαερίων 4 1/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VVB

TOUGH GUY 3EDL7 Flue Brush Diameter 4 1/4 1/4 Mnpt Length 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VVB Μοντέλο: 3EDL7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
Βούρτσα Dia.4-1 / 4 "
Μήκος βούρτσας4.5 "
Συμπληρώστε τον τύποΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβής1/4 "(Μ) NPS
Συνολικό μήκος7.5 "
Tube Dia.4-1 / 2 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε τον τύποΤύπος λαβήςΧαρακτηριστικάΤιμή
TOUGH GUY 2FCC8 Πινέλο από ανοξείδωτο χάλυβα 2 ίντσες διάμετρος 1/4 ίντσα Mnpt | AB9UMA 2FCC82"Ανοξείδωτο ατσάλι1/4 "(Μ) NPSΜονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€28.88
TOUGH GUY 2VMY1 Βούρτσα καυσαερίων Συνολικό μήκος 6 1/2 In | AC3RCW 2VMY12-3 / 4 "Συρματόσχοινα1/4 "(Μ) NPSΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€22.44
TOUGH GUY 2VMY4 Πινέλο συνολικού μήκους 6 1/2 In | AC3RCY 2VMY41"Συρματόσχοινα1/4 "(Μ) NPSΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€28.48
TOUGH GUY 2VMY5 Βούρτσα καυσαερίων Συνολικό μήκος 6 1/2 In | AC3RCZ 2VMY52-1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1/4 "(Μ) NPSΜονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€24.68
TOUGH GUY 2VMY7 Βούρτσα καυσαερίων Συνολικό μήκος 6 1/2 In | AC3RDB 2VMY73"Ανοξείδωτο ατσάλι1/4 "(Μ) NPSΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€36.45
TOUGH GUY 2VMY8 Βούρτσα καυσαερίων Συνολικό μήκος 6 1/2 In | AC3RDC 2VMY82-1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1/4 "(Μ) NPSΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€28.88
TOUGH GUY 2VMY9 Βούρτσα καυσαερίου Συνολικό μήκος 6 1/2 In | AC3RDD 2VMY92-3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1/4 "(Μ) NPSΔιπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€33.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 3EDL7 Flue Brush Diameter 4 1/4 1/4 Mnpt Length 8
€45.91 /μονάδα