TORNADO 95953 Ηλεκτρική σκούπα 47 cfm πανί | AH7ATB 36NL98

TORNADO 95953 Πνευματική ηλεκτρική σκούπα 47 cfm Πανί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ATB Μοντέλο: 95953Σταυρός: 36NL98

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,623.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα47 cfm
Εισαγωγή αέρα0.5 "
Απαιτήσεις Air68 cfm
Χωρητικότητα ξηρού14 gal.
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Οριζόντια προσέγγιση χρηστών15 πόδια.
Ελάχιστος αεροσυμπιεστής15 HP
Καθαρό βάρος86 λίβρες
Επίπεδο ήχου78
Στατική ανύψωση νερού242 "
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)82.3
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας κενού Dia. : 1-1 / 2 "
    • Μήκος σωλήνα κενού: 15 πόδια.
    • Κατακόρυφη ανύψωση: 20 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕισαγωγή αέραΟριζόντια προσέγγιση χρηστώνΚαθαρό βάροςΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΤιμή
TORNADO 95961 Ηλεκτρική ηλεκτρική σκούπα 16 cfm πανί | AH7ATC 36NL99 95961160 cfm0.75 "50 πόδια.146 λίβρες85Ατσάλι€3,807.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 95953 Πνευματική ηλεκτρική σκούπα 47 cfm Πανί
€2,623.36 /μονάδα