VESTIL Μηχανικά καρότσια ψαλιδιών σειράς CART


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 660 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με κλειδαριά , Πλάτος τροχίσκου: 1" , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Μήκος: 47 " , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Μήκος πλατφόρμας: 37 " , Πλάτος πλατφόρμας: 23 1 / 2 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Πλάτος: 23.62 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΥλικό πλαισίωνΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΡΤΑ-660-Μ
ΜπλεΑτσάλιΑτσάλι39.5 "21.5 "Ατσάλι€883.39
B
CART-660-M-PSS
ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι39.25 "22 "Ανοξείδωτο ατσάλι€2,100.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;