VESTIL CART-660-M-PSS Μερικό μηχανικό καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα, 660 Lb. Χωρητικότητα, 37 ίντσες x 23.5 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΠΔΔ

VESTIL CART-660-M-PSS Μερικό μηχανικό καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα, 660 Lb. Χωρητικότητα, 37 ίντσες x 23.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PDD Μοντέλο: CART-660-M-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,100.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με κλειδαριά
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος18 "
Μήκος47 "
Χαμηλό ύψος17 1 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος39.25 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17.25 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας37 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος39 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)60.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό πλαισίωνΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-660-M Mechanical Scissor Cart, 660 Lb. Χωρητικότητα, 37 ίντσες x 23.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PDC ΚΑΡΤΑ-660-ΜΜπλεΑτσάλιΑτσάλι39.5 "21.5 "Ατσάλι€883.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-660-M-PSS Μερικό μηχανικό καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα, 660 Lb. Χωρητικότητα, 37 ίντσες x 23.5 ίντσες Μέγεθος
€2,100.42 /μονάδα