TORNADO 95961 Ηλεκτρική ηλεκτρική σκούπα 16 cfm πανί | AH7ATC 36NL99

TORNADO 95961 Πνευματική ηλεκτρική σκούπα 16 cfm Πανί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ATC Μοντέλο: 95961Σταυρός: 36NL99

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,563.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα160 cfm
Εισαγωγή αέρα0.75 "
Απαιτήσεις Air68 cfm
Χωρητικότητα ξηρού55 gal.
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Οριζόντια προσέγγιση χρηστών50 πόδια.
Ελάχιστος αεροσυμπιεστής25 HP
Καθαρό βάρος146 λίβρες
Επίπεδο ήχου85
Στατική ανύψωση νερού242 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.4008
Ύψος πλοίου (cm)132.84
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)65.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατακόρυφη ανύψωση: 25 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕισαγωγή αέραΟριζόντια προσέγγιση χρηστώνΚαθαρό βάροςΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΤιμή
TORNADO 95953 Ηλεκτρική σκούπα 47 cfm πανί | AH7ATB 36NL98 9595347 cfm0.5 "15 πόδια.86 λίβρες78Ανοξείδωτο ατσάλι€2,455.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 95961 Πνευματική ηλεκτρική σκούπα 16 cfm Πανί
€3,563.98 /μονάδα