Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK DGU100A-Y Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WZF Μοντέλο: DGU100A-YΣταυρός: 31A069
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
€846.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές20
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας7 Ημέρες
ΧρώμαTan
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Βάθος3.75 "
Ύψος οθόνης9.75 ίντσες
Πλάτος οθόνης4 ίντσες
ΠερίφραξηΜέταλλο εσωτερικά
Ύψος9.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος5.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης28
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού56
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί F έως +131 βαθμοί F
Λειτουργία λειτουργίας7 Ημέρες
ΧαρακτηριστικάΠρογραμματιζόμενος
Τάση120-277
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.38
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δέχεται αισθητήρα φωτογραφίας (EPC-A) ή είσοδο διακόπτη, κλείδωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΕνισχυτέςΒάθοςΛειτουργία λειτουργίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤιμή
TORK DGS100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 βαθμοί F έως +131 βαθμοί F204.5 "7 ΗμέρεςΠρογραμματιζόμενος5"Noryl Εσωτερική / Εξωτερική10 "€640.11
TORK DZS100BP Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Astronomic / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 έως 158 F304-1 / 2 "365 ΗμέρεςΑστρονομικό / Προγραμματιζόμενο5"Noryl Εσωτερική / Εξωτερική9.125 "€969.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK DGU100A-Y Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120/277v
€846.05 /μονάδα