Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK DGS100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WZD Μοντέλο: DGS100AΣταυρός: 31A067
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
€627.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές20
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας7 Ημέρες
ΧρώμαTan
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Βάθος4.5 "
Ύψος οθόνης10 ίντσες
Πλάτος οθόνης5 ίντσες
ΠερίφραξηNoryl Εσωτερική / Εξωτερική
Ύψος10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος6"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης28
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού56
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί F έως +131 βαθμοί F
Λειτουργία λειτουργίας7 Ημέρες
Διάρκεια παλμού1 δευτερόλεπτα έως 24 ώρες.
ΧαρακτηριστικάΠρογραμματιζόμενος
Τάση120-277
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης σηματοδότησης, κλειδώματος Hasp

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΕνισχυτέςΒάθοςΛειτουργία λειτουργίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤιμή
TORK DGU100A-Y Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Υ-31 βαθμοί F έως +131 βαθμοί F203.75 "7 ΗμέρεςΠρογραμματιζόμενος4"Μέταλλο εσωτερικά9.75 "€719.68
TORK DZS100BP Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης Astronomic / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 έως 158 F304-1 / 2 "365 ΗμέρεςΑστρονομικό / Προγραμματιζόμενο5"Noryl Εσωτερική / Εξωτερική9.125 "€793.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK DGS100A Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Dpdt 120/277v
€627.85 /μονάδα