TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 800Pk | AE2MRA 4YJN8

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 1-1/4 ίντσας, 800 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MRA Μοντέλο: AEU06040GR8CΣταυρός: 4YJN8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€245.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.3093
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.62
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 1-1/4 ίντσας, 800 Pk
€245.63 /πακέτο