Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο συλλογής WESTWARD 3DYE2 με απελευθέρωση 23 1/2 In | AC8UWW

WESTWARD 3DYE2 Pick-up Tool with Release 23 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8UWW Μοντέλο: 3DYE2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€105.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο παραλαβής με απελευθέρωση
Διάμετρος1"
Εκτεταμένη Μήκος23.75 "
Μήκος16 "
ΥλικόΜαγνήτες νεοδυμίου εγκλωβισμένοι σε σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
ΕπιχείρησηΤο εργαλείο σχήματος ραβδιού συλλέγει μεταλλικά ξέσματα ή συντρίμμια, καθαρό εργαλείο με μια λαβή απελευθέρωσης στο δοχείο ανακύκλωσης ή στον κάδο απορριμμάτων. Ο δίσκος ασφαλείας προστατεύει τα χέρια από τυχόν αιχμηρά συντρίμμια και χαρακτηριστικά Hang Hook για εύκολη αποθήκευση
Μήκος παραλαβής16 "
Τραβήξτε την ικανότητα8 λίβρες
Μέγεθος23.5 "
Μέγεθος επιφάνειας16 "x 2-11 / 16"
Πλάτος2 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕπιχείρησηΜέγεθοςΤιμή
Εργαλείο παραλαβής WESTWARD 3DYE1 με απελευθέρωση 20 3/4 In | AC8UWV 3ΔΥΕ116.5 "Το εργαλείο σχήματος ραβδιού συλλέγει μεταλλικά ξέσματα ή συντρίμμια, καθαρό εργαλείο με μια λαβή απελευθέρωσης στο δοχείο ανακύκλωσης ή στον κάδο απορριμμάτων. Ο δίσκος ασφαλείας προστατεύει τα χέρια από τυχόν αιχμηρά συντρίμμια20.75 "€99.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3DYE2 Pick-up Tool with Release 23 1/2 In
€105.66 /μονάδα