Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMAS PUMPS 617CA22 Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1/8hp | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής/αντλία κενού 1/8hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LBV Μοντέλο: 617CA22Cross Ref: 5Z646
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
€526.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
ΥπηρεσίεςΔαχτυλίδι με πιστόνι
φινίρισμαΓκρί
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg0.78
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI0.78
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg0.47
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.07
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.16
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI0.59
Δωρεάν Air CFM @ 40 PSI0.42
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI0.37
Πλήρες φορτίο3.1
HP1/8
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Μέγιστη. Κενό25.6 "Hg
Τύπος κινητήραΣκιασμένος στύλος, θερμικά προστατευμένος με υψηλή ροπή εκκίνησης
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος6 4 / 5 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος5"
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
RPM1750
Βαθμολογία ήχου63 dBA @ 60 psi
Θερμ. Εύρος104 βαθμοί έως 50 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΣάντουιτς ανθεκτικό στη διάβρωση
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.99
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η αντλία συμπιεστή Oilless έχει σχεδιαστεί για λειτουργίες ροής αέρα υψηλής πίεσης σε βιομηχανικά μηχανήματα, αυτοκίνητα και εφαρμογές κατασκευής
    • Διαθέτει θερμοπροστατευμένο μοτέρ με σκιασμένο πόλο για προστασία των ευαίσθητων εξαρτημάτων από υπερβολικές θερμοκρασίες
    • Ελαφρύς κύλινδρος αλουμινίου για υψηλή αντοχή και μακροχρόνια αντοχή
    • Σύμφωνα με τα πρότυπα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 2688CE44 Piston Air Compressor / Pump Vacuum, 1/3 Hp, 115 Vac, Grey Finish | AE7KYA 5Z350 2688 ΠΕ444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
THOMAS PUMPS 688CE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688 ΠΕ443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
THOMAS PUMPS 2688VE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, Μονοφασικός | AE7LBX 5Z648 2688ΒΕ443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής/αντλία κενού 1/8hp
€526.10 /μονάδα