THOMAS PUMPS 688CE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647

THOMAS PUMPS 688CE44 Αεροσυμπιεστής εμβόλων χωρίς λάδι / Αντλία κενού, 1/3 Hp, 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LBW Μοντέλο: 688CE44Cross Ref: 5Z647

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€756.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
φινίρισμαΓκρί
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.6
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg0.9
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.76
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.33
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI1.37
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.13
Πλήρες φορτίο3.6
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Μέγιστη. Κενό27.6 "Hg
Τύπος κινητήραΣκιασμένος στύλος, θερμικά προστατευμένος με υψηλή ροπή εκκίνησης
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος6 4 / 5 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος5.375 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
RPM1750
Βαθμολογία ήχου63 dBA @ 60 psi
Θερμ. Εύρος104 βαθμοί έως 50 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΣάντουιτς ανθεκτικό στη διάβρωση
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7375
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπιεστής αέρα Thomas χωρίς λάδι, σχεδιασμένος να αφαιρεί αέρα από το δοχείο που δημιουργεί κενό
    • Κινητήρας σκιασμένου πόλου με περιελίξεις εκκίνησης υψηλής ροπής για καλή απόδοση λειτουργίας, έως 1750 rpm στα 115 VAC
    • Ανθεκτική στη διάβρωση βαλβίδα σάντουιτς αποτρέπει την τοποθέτηση ξένων σωματιδίων στις έδρες της βαλβίδας
    • Θερμικά προστατευμένος συμπιεστής σύμφωνα με τα πρότυπα UL & CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 2688CE44 Piston Air Compressor / Pump Vacuum, 1/3 Hp, 115 Vac, Grey Finish | AE7KYA 5Z350 2688 ΠΕ444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€733.61
THOMAS PUMPS 617CA22 Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1/8hp | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€536.64
THOMAS PUMPS 2688VE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, Μονοφασικός | AE7LBX 5Z648 2688ΒΕ443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€972.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 688CE44 Αεροσυμπιεστής εμβόλων χωρίς λάδι / Αντλία κενού, 1/3 Hp, 60 Hz
€756.21 /μονάδα