THOMAS PUMPS 2688VE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, Μονοφασικός | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 Αεροσυμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι / Αντλία κενού, 1/3 Hp, Μονοφασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LBX Μοντέλο: 2688VE44Cross Ref: 5Z648

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€972.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
φινίρισμαΓκρί
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg0.98
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.48
Πλήρες φορτίο3.2
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Κενό29 "Hg
Τύπος κινητήραΣκιασμένος στύλος, θερμικά προστατευμένος με υψηλή ροπή εκκίνησης
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7 1 / 10 "
Συνολικό μήκος9.625 "
συνολικό πλάτος6.75 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
RPM1750
Βαθμολογία ήχου63 dBA @ 60 psi
Θερμ. Εύρος104 βαθμοί έως 50 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΣάντουιτς ανθεκτικό στη διάβρωση
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.83
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνεχής αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι που χρησιμοποιείται για εφαρμογές υψηλής ροής αέρα σε βιομηχανικά μηχανήματα και αυτοκίνητα
    • Μόνιμα λιπαινόμενα εξαρτήματα για αθόρυβη λειτουργία, έως 63 dBA στα 60 psi
    • Ο κύλινδρος αλουμινίου με σκληρή επίστρωση παρέχει καλύτερη ανθεκτικότητα στο έμβολο
    • Δυναμικά ισορροπημένος σχεδιασμός με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη για παροχή ισχύος έως 1750 σ.α.λ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 2688CE44 Piston Air Compressor / Pump Vacuum, 1/3 Hp, 115 Vac, Grey Finish | AE7KYA 5Z350 2688 ΠΕ444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€733.61
THOMAS PUMPS 617CA22 Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1/8hp | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€536.64
THOMAS PUMPS 688CE44 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής / Αντλία Κενού, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688 ΠΕ443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€756.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 Αεροσυμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι / Αντλία κενού, 1/3 Hp, Μονοφασικός
€972.43 /μονάδα