TEMPSET TECH 700-178 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6

TEMPSET TECH 700-178 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Briggs900

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HYQ Πρότυπο: 700-178Cross Ref: 6UEP6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,213.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας PPV
Ροή αέρα14,341 cfm
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος21-1 / 5 "
Μάρκα μηχανώνHonda GX
Ταχύτητα του ανεμιστήρα3625
Δωρεάν αέρα14,341 cfm
Ύψος24.25 "
HP6.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα14,341 cfm
Κινητήρας HP5.5
Στροφές κινητήρα3625
Πηγή ενέργειαςGas
RPM3625
Μέγεθος18 "
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΧρώμαΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas342521 "25 "21 "€5,228.41
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas374021 "25 "21 "€6,001.25
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas365016 "21 "20 "€4,635.11
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 16 Inch Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 18 Inch Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό273018 "20.75 "23.5 "€6,933.20
TEMPSET TECH 700-321 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 21 Inch Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Fan Blower Basic Gas 18 Inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas-18 "22 "18 "€4,529.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-178 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Briggs900
€5,213.42 /μονάδα