TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 18 Inch Gfci | AF2HYT 6UER0

TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 18 Inch Gfci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HYT Πρότυπο: 700-318Cross Ref: 6UER0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,933.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας PPV
Ροή αέρα11,861 cfm
Ενισχυτές16A
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Βάθος23.5 "
Ταχύτητα του ανεμιστήρα2730
Δωρεάν αέρα8,465 cfm
Ύψος24 "
HP1.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα8,465 cfm
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα2730
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM2730
Μέγεθος18 "
Τάση120V
Πλάτος20.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΧρώμαΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas342521 "25 "21 "€5,228.41
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas374021 "25 "21 "€6,001.25
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas365016 "21 "20 "€4,635.11
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas362518 "24.25 "21-1 / 5 "€5,213.42
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 16 Inch Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
TEMPSET TECH 700-321 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 21 Inch Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Fan Blower Basic Gas 18 Inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas-18 "22 "18 "€4,529.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 18 Inch Gfci
€6,933.20 /μονάδα