TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3

TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 ιντσών Honda Gx200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HYM Πρότυπο: 700-050Cross Ref: 6UEP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,001.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας PPV
Ροή αέρα20,152 cfm
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος21 "
Μάρκα μηχανώνHonda GX
Ταχύτητα του ανεμιστήρα3740
Δωρεάν αέρα20,152 cfm
Ύψος26 "
HP6.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα20,152 cfm
Κινητήρας HP5.5
Στροφές κινητήρα3740
Πηγή ενέργειαςGas
RPM3740
Μέγεθος21 "
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ανεμιστήρας Tempest 700-050 (910-1140) είναι ένας φορητός ανεμιστήρας υψηλής ισχύος που χρησιμοποιείται για αερισμό θετικής πίεσης. Χρησιμοποιείται από τους πυροσβέστες για τον αερισμό του καπνού και των επικίνδυνων αερίων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ανεμιστήρας Tempest 700-050 χρησιμοποιείται στον αερισμό θετικής ισχύος για τον αερισμό περιορισμένων περιοχών που είναι γεμάτες με καπνό ή άλλα επικίνδυνα αέρια.
  • Οι πτερωτές AirFlex που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν τον ανεμιστήρα έχουν ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζουν με την καμπύλη ροπής του κινητήρα για μέγιστη ροή αέρα.
  • Είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα Honda GX200 για εξαερισμό για μεγάλη διάρκεια.
  • Αυτός ο φυσητήρας απευθείας μετάδοσης έχει συγκολλημένο πλαίσιο ρολού από χάλυβα για να εξαλείψει τη συντήρηση ή το κατά καιρούς σφίξιμο παξιμαδιών και μπουλονιών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Εύκαμπτος σωλήνας Tempest 725-021: Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι προσαρτημένοι για την κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα σε μέρη όπου δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτός ο ανεμιστήρας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο υψηλότερος ρυθμός ροής αέρα που μπορεί να προσφέρει αυτός ο ανεμιστήρας;

Α. 20523 CFM.

Ε. Απαιτεί αυτή η μονάδα ηλεκτρική πηγή για να ενεργοποιηθεί;

Α. Όχι, πρόκειται για φυσητήρα αερίου.

Ερ. Τι είναι ένας μηχανισμός άμεσης μετάδοσης κίνησης;

Α. Σε έναν μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης, οι έλικες του ανεμιστήρα συνδέονται απευθείας στον άξονα του κινητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΧρώμαΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 Inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas342521 "25 "21 "€5,228.41
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas365016 "21 "20 "€4,635.11
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas362518 "24.25 "21-1 / 5 "€5,213.42
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 16 Inch Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 18 Inch Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό273018 "20.75 "23.5 "€6,933.20
TEMPSET TECH 700-321 Ppv Fan Blower Vsg Electrical 21 Inch Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmΚίτρινο / ΜαύροΗλεκτρικό201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Fan Blower Basic Gas 18 Inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmΚόκκινο / ΜαύροGas-18 "22 "18 "€4,529.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fan Blower Dd Gas 21 ιντσών Honda Gx200
€6,001.25 /μονάδα