TEMPSET TECH 700-086 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Honda G x 160 | AF4QNW 9G412

TEMPSET TECH 700-086 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 ιντσών Honda G x 160

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QNW Πρότυπο: 700-086Cross Ref: 9G412

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,117.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας εξαερισμού πίεσης
Ροή αέρα12,008 cfm
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Βάθος19.75 "
Μάρκα μηχανώνHonda gx160
Δωρεάν αέρα12,008 cfm
Ύψος21.25 "
HP5.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα12,008 cfm
Κινητήρας HP5.5
Στροφές κινητήρα4060
Πηγή ενέργειαςGas
RPM3725
Μέγεθος16 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΕνισχυτέςΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-024 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-024400614,773 cfm-Gas376518 "120V22.5 "€6,886.78
TEMPSET TECH 700-056 Ανεμιστήρας Ppv Ηλεκτρικός ανεμιστήρας μονής ταχύτητας 18 ιντσών | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16AΗλεκτρικό175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ανεμιστήρας Ανοξείδωτος Ηλεκτρικός 16in | AF6CJN 9WL42 700-099345011,804 cfm18.2AΗλεκτρικό345016 "115V18.5 "€6,626.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-086 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 ιντσών Honda G x 160
€6,117.67 /μονάδα