TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ανεμιστήρας Ανοξείδωτος Ηλεκτρικός 16in | AF6CJN 9WL42

TEMPSET TECH 700-099 ανεμιστήρας Ppv ανεμιστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι Ηλεκτρικός 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6CJN Πρότυπο: 700-099Cross Ref: 9WL42

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,626.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας εξαερισμού πίεσης
Ροή αέρα11,804 cfm
Ενισχυτές18.2A
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος20 "
Ταχύτητα του ανεμιστήραμονόκλινο
Δωρεάν αέρα7923 cfm
Ύψος20.5 "
HP1.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα7923 cfm
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα3450
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM3450
Μέγεθος16 "
Τάση115V
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.99
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΕνισχυτέςΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-024 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-024400614,773 cfm-Gas376518 "120V22.5 "€6,886.78
TEMPSET TECH 700-056 Ανεμιστήρας Ppv Ηλεκτρικός ανεμιστήρας μονής ταχύτητας 18 ιντσών | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16AΗλεκτρικό175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-086 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-Gas372516 "-19 "€6,117.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-099 ανεμιστήρας Ppv ανεμιστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι Ηλεκτρικός 16 ιντσών
€6,626.39 /μονάδα