TEMPSET TECH 700-024 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 Inch Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1

TEMPSET TECH 700-024 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 ιντσών Honda G x 160

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RGL Πρότυπο: 700-024Cross Ref: 8CGU1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,886.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας εξαερισμού πίεσης
Ροή αέρα14,773 cfm
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος21 "
Μάρκα μηχανώνHonda gx160
Δωρεάν αέρα14,773 cfm
Ύψος24 "
HP5.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα14,773 cfm
Κινητήρας HP5.5
Στροφές κινητήρα4006
Πηγή ενέργειαςGas
RPM3765
Μέγεθος18 "
Τάση120V
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ανεμιστήρας Tempest 700-024 (910-1120) χρησιμοποιείται από τους πυροσβέστες για τον αερισμό περιοχών που επηρεάζονται από επικίνδυνα αέρια. Είναι χρήσιμο για την ασφαλή εκκένωση των θυμάτων και παρέχει θετικό ηλεκτρικό αερισμό για την απομάκρυνση των περιοχών που είναι γεμάτες καπνό, διατηρώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ανεμιστήρας Tempest 700-024 διαθέτει πτερωτές AirFlex που ταιριάζουν με την καμπύλη ροπής του κινητήρα για μέγιστη ροή αέρα.
  • Είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα Honda GX160 direct-drive για μακροχρόνια λειτουργία.
  • Αυτός ο φυσητήρας διαθέτει συγκολλημένο ατσάλινο πλαίσιο για να εξαλείψει την ταλαιπωρία του συχνού σφίξιμο των παξιμαδιών και των μπουλονιών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Εύκαμπτος σωλήνας Tempest 725-020: Όπου δεν είναι εφικτή η μεταφορά ανεμιστήρα, αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του αέρα του περιβάλλοντος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο υψηλότερος ρυθμός ροής αέρα που μπορεί να προσφέρει αυτός ο ανεμιστήρας;

Α. 14773 CFM.

Ερ. Τι είναι ένας μηχανισμός άμεσης μετάδοσης κίνησης;

A. Σε έναν μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης, οι έλικες του ανεμιστήρα συνδέονται απευθείας στον άξονα του κινητήρα και δεν απαιτούν σύνδεση καλωδίων.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του κινητήρα αυτού του ανεμιστήρα;

A. Το Tempest 700-024 είναι εξοπλισμένο με κινητήρα Honda GX160 που μπορεί να παράγει έως και 4.4 HP.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΡοή αέραΕνισχυτέςΠηγή ενέργειαςRPMΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
TEMPSET TECH 700-056 Ανεμιστήρας Ppv Ηλεκτρικός ανεμιστήρας μονής ταχύτητας 18 ιντσών | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16AΗλεκτρικό175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-086 Ppv Fan Blower Dd Gas 16 Inch Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-Gas372516 "-19 "€6,117.67
TEMPSET TECH 700-099 Ppv Ανεμιστήρας Ανοξείδωτος Ηλεκτρικός 16in | AF6CJN 9WL42 700-099345011,804 cfm18.2AΗλεκτρικό345016 "115V18.5 "€6,626.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-024 Ppv Fan Blower Dd Gas 18 ιντσών Honda G x 160
€6,886.78 /μονάδα