DAYTON Περιβλήματα εκκίνησης κινητήρα


Φίλτρα
Τύπος εκκίνησης: IEC
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6FZJ4
5.11 "NEMA 47.32 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι4.72 "€42.46
A
6FZJ5
5.11 "NEMA 47.32 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι4.72 "€33.23
A
6FZJ7
5.31 "NEMA 48.48 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι5.66 "€44.56
A
6FZJ6
5.31 "NEMA 48.48 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι5.66 "€38.63
B
6FZJ2
5.51 "NEMA 126.37 "πλαστικός3.42 "€33.23
B
6FZJ3
6.1 "NEMA 127.08 "πλαστικός3.81 "€53.16

Περιβλήματα εκκίνησης κινητήρα

Τα περιβλήματα εκκίνησης του Dayton είναι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να σταματούν, να αντιστρέφουν και να ασφαλίζουν ηλεκτρικούς κινητήρες. Είναι ιδανικά για χρήση με 9A Dayton IEC Contactors. Αυτά τα περιβλήματα εκκίνησης κινητήρα διαθέτουν περιβλήματα NEMA που περιορίζουν την προσωπική πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη, παρέχοντας έτσι ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα περιβλήματα εκκίνησης κινητήρα, διαθέσιμα σε ύψος 6.37, 7.08, 7.32 και 8.48 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;