Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6FZJ3 Μίζα πλαστικό περίβλημα NEMA 12 25A | AE8WQF

DAYTON 6FZJ3 Πλαστικό περίβλημα μίζας NEMA 12 25A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WQF Μοντέλο: 6FZJ3
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
€53.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιβώτιο εκκίνησης κινητήρα
Βάθος6.1 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 12
Ύψος7.08 "
Τύπος εκκίνησηςIEC
Χαρακτηριστικάπλαστικός
Πλάτος3.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6FZJ2 Μίζα Πλαστικό περίβλημα NEMA 12 9A | AE8WQE 6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "πλαστικός3.42 "€33.23
DAYTON 6FZJ4 Κέλυφος Μίζας Μοτέρ Χάλυβας NEMA 4 9A | AE8WQG 6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι4.72 "€42.46
DAYTON 6FZJ5 Μίζα ατσάλινο περίβλημα NEMA 4 18A | AE8WQH 6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι4.72 "€33.23
DAYTON 6FZJ6 Περίβλημα Μίζας Μοτέρ Χάλυβας NEMA 4 25A | AE8WQJ 6FZJ65.31 "NEMA 48.48 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι5.66 "€38.63
DAYTON 6FZJ7 Κέλυφος Μίζας Μοτέρ Χάλυβας NEMA 4 32A | AE8WQK 6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Συμπαγές, ανυψωτικό κάλυμμα, βαμμένο ατσάλι5.66 "€44.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6FZJ3 Πλαστικό περίβλημα μίζας NEMA 12 25A
€53.16 /μονάδα