Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no + 1nc | AF6FXB 12N824

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no+1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FXB Μοντέλο: XY2CH13150H7Σταυρός: 12N824

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€524.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC3Α @ 240 VAC
Υπόθεση ΥλικόΖαμάκ
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC0.27A @ 250 VDC
Βάθος1.57 "
ΔείκτηςΚανένας
Εκτίμηση IP65
Μήκος7.76 "
Μέγιστη. Καλώδιο50 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΔεν εφαρμόζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΔιπλό άκρο
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη4.5 λίβρες
ΕπαναφοράPush Button
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος2.68 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0395
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Θέση λειτουργίας (αριστερά ή δεξιά)
    • Θερμική ένταση (10A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΒάθοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250Η73A2.38 "7.76 "Διπλό άκρο4.5 λίβρες2.68 "€563.02
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€661.72
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€631.79
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€653.45
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€636.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no+1nc
€524.82 /μονάδα