Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 1no + 1nc | AG7BND 4B786

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Αριστερά 1no+1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BND Μοντέλο: XY2CE2A150H7Σταυρός: 4B786

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€653.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC3Α @ 240 VAC
Υπόθεση ΥλικόΖαμάκ
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC0.27A @ 250 VDC
Βάθος4.13 "
ΔείκτηςΚανένας
Εκτίμηση IP65
Μήκος9"
Μέγιστη. Καλώδιο165 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΔεν εφαρμόζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΕνιαίο τέλος
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12
Επιχειρησιακή ΔύναμηΔεν εφαρμόζεται
ΕπαναφοράPush Button
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος9.02 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Θέση λειτουργίας (αριστερά)
    • Θερμική ένταση (10A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΒάθοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150Η73Α @ 240 VAC1.57 "7.76 "Διπλό άκρο4.5 λίβρες2.68 "€524.82
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Universal 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250Η73A2.38 "7.76 "Διπλό άκρο4.5 λίβρες2.68 "€563.02
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€661.72
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€631.79
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73Α @ 240 VAC4.13 "9"Ενιαίο τέλοςΔεν εφαρμόζεται9.02 "€636.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου Αριστερά 1no+1nc
€653.45 /μονάδα