Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6PXJ Μοντέλο: XUDA1PSML2Cross Ref: 1WVN5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€301.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςPNP
Βάθος0.4 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP64, 65
Μήκος2.5 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Αξιολόγηση NEMAIP65
Συχνότητα λειτουργίας1000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης0.5 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιάχυτη καταστολή φόντου
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα λειτουργίαςΥλικό σώματοςΤύπος κυκλώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΛειτουργία λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΧρόνος ΑπόκρισηςΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzΑΒΤNPN-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση12 έως 24 VDC1.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€177.67
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzΑΒΤPNP-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΣκούρο12 έως 24 VDC1.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€169.55
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XULJ06353 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση12 έως 24 VDC2.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€149.84
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131 Ρελέ ποδιών αριθ. / Nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzΑΒΤΡελέ NO / NC-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση24 έως 240 VAC / DC25.0 δευτερόλεπτοΜέσω Beam, Diffuse Background Suppression, Polarized Retroreflective€363.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Pnp
€301.61 /μονάδα