Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131 Ρελέ ποδιών αριθ. / Nc | AG7BHZ 4AJ46

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131 πόδια Ρελέ Αρ/κ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BHZ Μοντέλο: XUX0ARCTT16Cross Ref: 4AJ46

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€363.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςΡελέ NO / NC
Βάθος3.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Εκτίμηση IP65, 67
Μήκος5"
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος3000mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης131 πόδια.
Αξιολόγηση NEMAIP67
Συχνότητα λειτουργίας250 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC / DC
Χρόνος Απόκρισης25.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω Beam, Diffuse Background Suppression, Polarized Retroreflective
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536507000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα λειτουργίαςΥλικό σώματοςΤύπος κυκλώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΛειτουργία λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΧρόνος ΑπόκρισηςΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzΑΒΤNPN-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση12 έως 24 VDC1.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€177.67
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzΑΒΤPNP-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΣκούρο12 έως 24 VDC1.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€169.55
TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzΑΒΤPNP-10 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση12 έως 24 VDC0.5 δευτερόλεπτοΔιάχυτη καταστολή φόντου€301.61
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XULJ06353 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση12 έως 24 VDC2.0 δευτερόλεπτοΑναδρομικά αντανακλαστικά€149.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131 πόδια Ρελέ Αρ/κ
€363.10 /μονάδα