Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1G13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 σύρματος αναλογικός | AG9MKL 20ΧG24

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1G13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 αναλογικό καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9MKL Model: XS9C4A2A1G13Cross Ref: 20XG24

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€380.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας εγγύτητας ορθογωνίου
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση ΥλικόΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςΑναλογικό καλώδιο 3
Βάθος117mm
Ανίχνευση απόστασης25.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηPG13, ακροδέκτης βιδών
Εκτίμηση IP65, 67, 69Κ
Μήκος40mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο10mA
Συχνότητα λειτουργίας200 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδου0 σε 10V
Απαιτήσεις ισχύος15 έως 36 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Πλάτος40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςID

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Limit Switch Style Inductive Proximity Sensor

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα λειτουργίαςΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS7D1A1PAM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας PNP NO προστατευμένος | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzπλαστικόςPNP12 έως 24 VDCΘωρακισμένο80mm26mmΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12€307.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο ΟΧΙ | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο26mm13mmΚαλώδιο 2m€193.76
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας Proxmity 2 Wire Shielded NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€266.91
Αισθητήρες TELEMECANIQUE XS8D1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 24 έως 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 Hzπλαστικός2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο80mm26mmΚαλώδιο 2m€418.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός θωρακισμένος ΟΧΙ | AG9FYF 1ΕΧΝ3 XS9C111A2L21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€382.99
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο AG9MKC 20ΧG09 XS7C4A1DPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο12 έως 48 VDCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€326.69
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο | AG9MKD 20ΧG11 XS7C4A1MPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€327.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1G13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 αναλογικό καλώδιο
€380.57 /μονάδα