ANSELL 59-408 Ανθεκτικά μανίκια Activarmr Cut


Φίλτρα
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA: 3 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 2 , Επίπεδο παρακέντησης ANSI/ISEA: 2 , Χρώμα: Κίτρινο , Στυλ μανσέτας: Πλέκω , Υλικό: Κέβλαρ (Ρ) , Μέγεθος: One Size
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
59-408
22 "€25.46
A
59-408
26 "€29.24

59-408 Ανθεκτικά μανίκια Activarmr Cut

Τα μανίκια Ansell ActivArmr 59-408 που είναι ανθεκτικά στην κοπή έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους εργαζόμενους από αιχμηρά αντικείμενα και υλικά κατά τη διάρκεια εργασιών, ενισχύοντας την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών. Αυτά τα μανίκια είναι ιδανικά για εργασίες κατασκευής, μεταλλουργίας, κατασκευής και χειρισμού υλικών.

Χαρακτηριστικά

  • Τα ανθεκτικά στην κοπή μανίκια Ansell ActivArmr 59-408 διαθέτουν πρότυπο κοπής ANSI/ISEA Level A2, προσφέροντας μέτρια αντοχή στην κοπή, κατάλληλη για χειρισμό χαρτονιού, ελαφρών πρώτων υλών και πλαστικών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Αυτά τα μανίκια έχουν μήκος 22 ιντσών, εκτεινόμενη προστασία του αντιβραχίου.
  • Διαθέτουν σχέδιο με τρύπα αντίχειρα, παρέχοντας ασφαλή και άνετη εφαρμογή και διασφαλίζοντας ότι τα μανίκια παραμένουν στη θέση τους κατά τη χρήση.
  • Αυτά τα μανίκια είναι χωρίς λάτεξ, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήστες με αλλεργίες στο λάτεξ.
  • Είναι κατασκευασμένα από Kevlar, ενισχύοντας την προστασία από κοψίματα και γδαρσίματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;