Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρες TELEMECANIQUE XS8D1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 24 έως 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 24 έως 240 VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FYE Μοντέλο: XS8D1A1MAL2Cross Ref: 1EXN2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€418.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας εγγύτητας ορθογωνίου
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Βάθος26mm
Ανίχνευση απόστασης60.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP68, 69 χιλ
Μήκος103mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας150 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC / DC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη προσαρμογή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα λειτουργίαςΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS7D1A1PAM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας PNP NO προστατευμένος | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzπλαστικόςPNP12 έως 24 VDCΘωρακισμένο80mm26mmΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12€307.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο ΟΧΙ | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο26mm13mmΚαλώδιο 2m€193.76
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας Proxmity 2 Wire Shielded NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€266.91
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός θωρακισμένος ΟΧΙ | AG9FYF 1ΕΧΝ3 XS9C111A2L21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€382.99
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο AG9MKC 20ΧG09 XS7C4A1DPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο12 έως 48 VDCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€326.69
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο | AG9MKD 20ΧG11 XS7C4A1MPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€327.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A1NCG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 4 καλώδιο PNP θωρακισμένο | AG9MKE 20ΧG12 XS8C4A1NCG13300 HzΑΒΤ4 σύρμα NPN12 έως 48 VDCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€244.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 24 έως 240 VAC/DC
€418.78 /μονάδα