Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSM3702L2 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6FWA Μοντέλο: XCSM3702L2Cross Ref: 12G766
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
€277.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή0.8 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος0.63 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος2.77 "
Εκτίμηση IP66, 67, 68
ΚίνησηΟριζόντιος
Επιχειρησιακή Δύναμη7.9 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΧαλύβδινο έμβολο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό κάλυμμα, ασφαλισμένο με βίδα ασφαλείας κεφαλής υποδοχής 5 Lobe, κεφαλή εμβόλου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSD3702N12 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702Ν120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 λίβρες€237.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€277.50 /μονάδα