Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSD3702N12 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FWE Μοντέλο: XCSD3702N12Cross Ref: 12G770

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€237.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή0.39 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος1.36 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος3.92 "
Εκτίμηση IP66, 67
ΚίνησηΟριζόντιος
Επιχειρησιακή Δύναμη8.09 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΧαλύβδινο έμβολο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επαφές ανοίγματος Poditive, πλαστικό περίβλημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSM3702L2 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 λίβρες€298.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€237.71 /μονάδα