Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Διακόπτης Interlock Ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FWG Μοντέλο: XCSD3719N12Cross Ref: 12G772
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
€237.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή0.39 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος1.36 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος4.79 "
Εκτίμηση IP66, 67
ΚίνησηΟριζόντιος
Επιχειρησιακή Δύναμη2.21 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΜεταλλικός μοχλός κυλίνδρων
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επαφές ανοίγματος Poditive, πλαστικό περίβλημα, 0.88 in.-lb. Ελάχιστη ροπή για Tripping

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Διακόπτης Interlock Ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768 XCSM3716L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 ίντσες-lb.€323.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€237.08 /μονάδα